T490 LNMT 1306PNTR IC808 Pastilhas reversíveis fixadas tangencialmente com 4 arestas de corte helicoidais.

N.º do artigo: 5606324
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5606324
EAN/GTIN 7291075229004
Número do fabricante 5606324
Número L L23970 49

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento de corte máx. (APMX) 12,5 mm, comprimento da inserção de corte (INSL) 13,74 mm, espessura da inserção de corte (S) 13,05 mm, largura da inserção de corte (W1) 6,65 mm

Característica:

Raio do canto (RE) 0,8 mm Direção (MÃO) Mão direita Comprimento máximo de corte (APMX) 12,5 mm Figura 1. Inserto de corte ângulo fechado (EPSR) 90 graus Comprimento da lâmina (INSL) 13,74 mm Espessura da lâmina (S) 13,05 mm Largura da lâmina (W1) 6,65 mm avanço máximo fz max 0,25 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,1 mm/dente Número de arestas de corte 4