T490 FLN D050-04-22-16 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 16 mm

Št. art.: 3103406
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3103406
EAN/GTIN 7291075257373
Številka proizvajalca 3103406
L-število L23980 1092

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj