T490 LNM D32-36-3-W32-08C HELITANG vijačni rezkarji v območju premera 20–32 mm

Št. art.: 3104532
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104532
EAN/GTIN 7291075254846
Številka proizvajalca 3104532
L-število L23980 269

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 15, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 36 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 15
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse