{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 600 - 1.000 | |
Stopnja preciznosti | zelo fina | |
Struktura koprene | 1.000 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina | 158 mm | |
Dolžina | 224 mm | |
Izvedba | S Ultra Fine | |
3M-oznaka | CF-HP | |
Barva | siva | |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
Številka izdelka | 556000 1000 | |
EAN/GTIN | 3134375235693 | |
Številka proizvajalca | 7448 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gobica iz brusne koprene 1000
po ponudbi
Na zalogi
4.583 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
|
Izvedba | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Širina | 158 | 158 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | siva | siva |
Stopnja preciznosti | zelo fina | zelo fina |
Dolžina | 224 | 224 |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene | Gobica iz brusne koprene |