{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 280 - 360 | |
Stopnja preciznosti | srednje fina | |
Struktura koprene | 280 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina | 158 mm | |
Dolžina | 224 mm | |
Izvedba | A Very Fine | |
3M-oznaka | CF-HP | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
Številka izdelka | 556000 280 | |
EAN/GTIN | 3134375235686 | |
Številka proizvajalca | OLD07447 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gobica iz brusne koprene 280
po ponudbi
Na zalogi
10.333 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
1.217 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine |
Širina | 158 | 158 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Primerjava zrnatosti | 280 ;360 | 280 ;360 |
Dolžina | 224 | 224 |
Struktura koprene | 280 | 280 |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene | Gobica iz brusne koprene |