Nosilec brusnih obročev, z zarezami, držalo ⌀ 6 mm 45X30 mm

Št. art.: 553600 45X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,48 € / kos
  • od 5 kos
    12,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike cilindrična
⌀ glave 45 mm
Dolžina glave 30 mm
⌀ držala 6 mm
Nosilni material Elastično gumijasto telo
minimalno število vrtljajev 9.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 12.700 min-1
Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553600 45X30
EAN/GTIN 4045197240217

Opis

Izvedba:

Elastično gumijasto telo z zarezami in z jeklenim držalom. Obrušena površina plašča za boljšo točnost krožnega teka.
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
    ⌀ glave × dolžina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico