A16M PWLNL-06G Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne obračalne rezalne ploščice WNMX ali trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 3602957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602957
EAN/GTIN 7291075281903
Številka proizvajalca 3602957
L-število L23990 175

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, odcep Dmin 25 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 060404-GN
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -14 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 30 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse