{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | G1225 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 G1225 | |
EAN/GTIN | 4007220937082 | |
Številka proizvajalca | 4007220937082 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje STEEL − grobi G1225
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | G1225 | G1225 |
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok |
⌀ glave | 12 | 12 |
Kratica ozobja | STEEL | Z1 |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 | 25 |