{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | C1020 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 C1020 | |
EAN/GTIN | 4007220937174 | |
Številka proizvajalca | 4007220937174 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje STEEL − grobi C1020
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
41,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | C1020 | C1020 |
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj |
⌀ glave | 10 | 10 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Kratica ozobja | STEEL | Z1 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba |
Dolžina glave | 20 | 20 |