{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | D1614 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 14 mm | |
Celotna dolžina | 54 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 D1614 | |
EAN/GTIN | 4007220003008 | |
Številka proizvajalca | 4007220003008 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje STEEL − grobi D1614
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
41,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 54 | 54 |
⌀ glave | 16 | 16 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 14 | 14 |