{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | C0820 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 C0820 | |
EAN/GTIN | 4007220937150 | |
Številka proizvajalca | 4007220937150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi C0820
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj |
Celotna dolžina | 60 | 60 | 64 |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 |
Kratica ozobja | STEEL | Z1 | Z jeklo |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba | groba |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |