{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | STEEL | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | G1020 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547100 G1020 | |
EAN/GTIN | 4007220937013 | |
Številka proizvajalca | 4007220937013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roto rezkar ozobje STEEL − grobi G1020
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
40,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | G1020 | G1020 |
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 60 | 60 |
⌀ glave | 10 | 10 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |