Lahko orodje za končno obdelavo Dyninger

Št. art.: 52051
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
Številka izdelka 52051
EAN/GTIN 0616026520516
Številka proizvajalca 52051
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Lahko Dyningerjevo orodje za brušenje z zračnim pogonom, namenjeno uporabi z brusnimi zvezdicami za vgradnjo na vreteno, na vpenjalno gred in z očesom.
  • 0–3.200 obr./min, 0,4 hp, 6 mm vpenjalna glava. Namestite brusne zvezde s premerom 4″ za vgradnjo na vreteno z 1/4″ vretenom ali brusne zvezde Eyelet Dy-Cut. (Zvezde se prodajajo ločeno.)
  • Za brušenje belega lesa/osnovnega premaza, rahlo odstranjevanje ostrih robov s kovine ali obdelavo in končno obdelavo kompozitnih površin.
  • Odlično se obnese pri uporabi na lesenih delih, letvah, reliefnih ploščah in zapletenih profilih. Pri brušenju surovega lesa odstrani dvignjene vlakne in ohlapne vlakna ter hkrati zbrusi sloje tesnilne mase.
  • Orodje vključuje priključek Dynaswivel 94407 za regulacijo pretoka zraka, ki zagotavlja največjo manevrnost in nadzor nad orodjem.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 3200
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 41 mm
  • Dolžina (mm): 235 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,85 kg