Herramienta de acabado ligera Dyninger

Número de artículo: 52051
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
Número de artículo 52051
EAN / GTIN 0616026520516
Número del fabricante 52051
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Herramienta ligera de acabado abrasivo Dyninger accionada por aire, para utilizar con discos de lijado de montaje en husillo, en eje y con ojal.
  • 0-3.200 rpm, 0,4 hp, pinza de 6 mm. Monta estrellas abrasivas de 4″ de diámetro con vástago de 1/4″, o estrellas abrasivas Eyelet Dy-Cut. (Las estrellas se venden por separado.)
  • Para el lijado de madera blanda y selladores, el desbarbado ligero de metales o la fabricación y el acabado de superficies compuestas.
  • Ideal para su uso en piezas de madera, molduras, paneles con relieve y perfiles complejos. Elimina las impurezas y retira las fibras sueltas al lijar madera en bruto, además de lijar ligeramente las capas de sellador.
  • La herramienta incluye el racor Dynaswivel 94407 con control de flujo de aire, que garantiza la máxima maniobrabilidad y control de la herramienta.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 3200
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 41 mm
  • Longitud (mm): 235 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,85 kg