Lichtgewicht Dyninger-afwerkingsgereedschap

Artikelnummer: 52051
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 52051
EAN/GTIN 0616026520516
Nummer fabrikant 52051
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht, luchtgedreven schuurgereedschap van Dyninger, voor gebruik met schuurstaren met spilbevestiging, schuurstaren met asbevestiging en schuurstaren met oogbevestiging.
  • 0-3.200 tpm, 0,4 hp, 6 mm spantang. Bevestig schuursterren met een diameter van 4″ en een 1/4″-schacht, of Dy-Cut-schuursterren met oogje. (Sterren worden apart verkocht.)
  • Voor het schuren van wit hout/grondlaag, het licht ontbramen van metaal, of het bewerken en afwerken van composietoppervlakken.
  • Uitermate geschikt voor gebruik op houten onderdelen, lijstwerk, panelen met reliëf en gedetailleerde profielen. Verwijdert opstaande houtvezels en losse vezels bij het schuren van onbehandeld hout en bij het opschuren van sealerlagen.
  • Het gereedschap is voorzien van de 94407 Air-Flow Control Dynaswivel-koppeling voor maximale wendbaarheid en controle.

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Type uitlaat: Achterzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 41 mm
  • Lengte (mm): 235 mm
  • Breedte (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,85 kg