Outil de finition Dyninger léger

Réf.: 52051
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 52051
EAN / GTIN 0616026520516
Réf. fabricant 52051
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Outil de finition abrasif pneumatique Dyninger léger, à utiliser avec des disques de ponçage à fixation sur broche, sur mandrin et à œillet.
  • 0 à 3 200 tr/min, 0,4 hp, pince de serrage de 6 mm. Installez des étoiles abrasives à fixation sur axe de 4 pouces de diamètre avec une tige de 1/4 pouce, ou des étoiles abrasives Eyelet Dy-Cut. (Les étoiles sont vendues séparément.)
  • Pour le ponçage du bois blanc et des couches d’apprêt, l’ébavurage léger du métal, ou la fabrication et la finition de surfaces composites.
  • Idéal pour les pièces en bois, les moulures, les panneaux à relief et les profils complexes. Élimine les fibres qui ressortent et enlève les fibres détachées lors du ponçage du bois brut, tout en ponçant légèrement les couches d’apprêt.
  • L’outil est équipé d’un raccord Dynaswivel 94407 avec régulation du débit d’air, pour une maniabilité et un contrôle optimaux.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 3200
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 41 mm
  • Longueur (mm): 235 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,85 kg