Lehký dokončovací nástroj Dyninger

Artiklové číslo: 52051
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
Katalogové číslo 52051
EAN / GTIN 0616026520516
Číslo výrobce 52051
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Lehké pneumatické brusné zařízení Dyninger určené k použití s brusnými hvězdicemi upevňovanými na vřeteno, na upínací trn a s okem.
  • 0–3 200 ot./min, 0,4 hp, upínací kleština 6 mm. Namontujte brusné hvězdy o průměru 4″ s upínáním na vřeteno a dříkem 1/4″ nebo brusné hvězdy Eyelet Dy-Cut. (Hvězdičky se prodávají samostatně.)
  • K broušení bílého dřeva a základních nátěrů, k mírnému odstraňování otřepů z kovu nebo k opracování a povrchové úpravě kompozitních povrchů.
  • Vynikající pro použití na dřevěných dílech, lištách, reliéfních panelech a složitých profilech. Odstraňuje vyčnívající vlákna a volná vlákna při broušení surového dřeva a zároveň lehce obrousí vrstvy základního nátěru.
  • Součástí nářadí je spojka Dynaswivel 94407 pro regulaci průtoku vzduchu, která zajišťuje maximální manévrovatelnost a ovladatelnost nářadí.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 41 mm
  • Délka (mm): 235 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,85 kg