Koordinatni merilni trni, Navoj: M10

Št. art.: 494250 M10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Jeklo za šablone
⌀ D 10 mm
Zev ključa SW 8 mm
Mera L1 49 mm
Mera L2 20 mm
Mera L3 15 mm
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494250 M10
EAN/GTIN 4046122918638
Številka proizvajalca 220635
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Koordinatni merilni trni za določanje položaja in usmerjanje notranjih navojev pri uporabi koordinatne merilne naprave ali taktilnega merilnega mikroskopa MM1 s taktilnim merilnim sistemom TP20.

Uporaba:

Z ukrivljanjem vzpona v navoju se trn opira na dva ovoja navoja (zgoraj in spodaj) in se centrira prek profila v navoju. Na gladki funkcijski površini se s tipalom meri usmeritev v prostoru.