{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Mednarodna velikost izvedbe | CR2032 | |
| Nazivna napetost | 3 V | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| možnost ponovnega polnjenja | Ne | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Serija | Večnamenske navojne šablone | |
| Dolžina | 181 mm | |
| Dolžina (sestavljeno) | 233 mm | |
| Premer | 28 mm | |
| Masa | 250 g | |
| Vrsta izdelka | mejnega kontrolnega trna |
| Številka izdelka | 486511 2-10 | |
| EAN/GTIN | 4046122634446 | |
| Številka proizvajalca | 229743 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |