Žepna vodna tehtnica Pro Magnetic, Dolžina: 70mm

Št. art.: 467482 70
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
459 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pocket PRO Magnetic
Točnost v normalni legi 1 mm/m
Merilno orodje analogni
Dolžina 70 mm
Širina 20 mm
Višina 40 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467482 70
EAN/GTIN 4005069177683
Proizvajalec/odgovorna oseba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje z aluminijastim jedrom s trdno vlito libelo za merjenje vodoravnosti. Izredno močan magnet redkih zemelj za varno namestitev na kovinskih objektih.
Pravokotni aluminijast okvir s precizno rezkanimi merilnimi površinami na strani in na dnu. Dodatno z V-utorom za namestitev na vbočenih površinah. Tehtnica je na merilnih površinah na dnu in na strani opremljena z močnimi magneti redkih zemelj.

Obseg dobave:

Vklj. s čvrsto sponko za pas.