Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, z merilom na zadnji strani, Celotna dolžina: 150mm

Št. art.: 461805 150
Cena na 1 kos (23,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
938 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 150 mm
Širina preseka 13 mm
Debelina preseka 0,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 461805 150
EAN/GTIN 4045197234919
Številka proizvajalca 461805 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.
Na zgornjem robu je ½-milimetrska merilna skala na spodnjem robu pa 1-milimetrska merilna skala.
Z dodatno skalo na hrbtni strani.