CATM 40 MB50 CATM FORM AD ANSI B5.5 vpenjalni trn s strmim stožcem z MB-vmesnikom

Št. art.: 4550005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vmesnik na strani stroja BT 40
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka orodje za vreteno, nesprecifično

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4550005
EAN/GTIN 7291075139051
Številka proizvajalca 4550005
L-število L23900 65

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, premer trna na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) MB50
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 66 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40