• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

BT50 MB110X140 BT MAS-403 FORM AD/ADB-vpenjalni trn s strmim stožcem z MB-vmesnikom

Št. art.: 4548159

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4548159
EAN/GTIN 7291075139129
Številka proizvajalca 4548159
L-število L23900 43

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 110 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 110 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) MB110
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 140 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50