Centrirni kotnik 130 mm

Št. art.: 455000 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 28,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Delitev skale merilne letve 150 mm
Točnost 0,3 kotnih minut
Dolžina krakov 130 mm
Presek tračnice 15×4,0 mm
za maksimalni ⌀ gredi 190 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Centrirni kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 455000 130
EAN/GTIN 4045197205988

Opis

Izvedba:

Precizna jeklena izvedba z mm skalo na letvi. Merilni robovi so precizno brušeni, ploske stranice so natančno obdelane.

Uporaba:

Za zarisovanje središča okroglih plošč in gredi. Središče se zariše 2−3-krat.