Středicí úhelník, Délka ramen: 130mm

Artiklové číslo: 455000 130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 765,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
225 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka ramen 130 mm
Šířka kolejničky 15 mm
Tloušťka kolejničky 4 mm
Rozdělení rozměrů kolejniček 150 mm
Pro průměr hřídele max. 190 mm
Mez chyby 0,3 úhlová min.
Druh produktu Sada středicích pouzder
Materiál Ušlechtilá ocel
Povrch lesklá, čistá
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 455000 130
EAN / GTIN 4045197205988
Číslo výrobce 455000 130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné ocelové provedení se stupnicí mm na liště. Funkční plochy přesně broušené, ploché strany přesně obrobeny.

Použití:

Pro orýsování středu okrouhlých ploch a hřídelů. Přikládá se křižmo 2 –3 krát.