Centravimo kampainis, Kojelės ilgis: 130mm

Prekės Nr.: 455000 130
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 30,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kojelės ilgis 130 mm
Bėgelio plotis 15 mm
Bėgelio storis 4 mm
Bėgelio suskirstymas padalomis 150 mm
Kai veleno skersmuo maks. 190 mm
Leistina paklaida 0,3 minutė
Produkto rūšis centravimo kampainis
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Paviršius blizg.
Standartas gamykliniai standartai
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 455000 130
EAN / GTIN 4045197205988
Gamintojo numeris 455000 130
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksli plieninė konstrukcija su mm padalomis ant bėgelio. Darbinės plokštumos tiksliai nušlifuotos, plokšti paviršiai tiksliai apdirbti.

Paskirtis:

Apvalių diskų ir velenų centro (vidurinio taško) ženklinimui. Kryžminis susikirtimas per 2 − 3 kartus.