Prizma, par 150X55 mm

Št. art.: 446650 150X55
Nastavi ceno 2 kos (162,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • vse dele: kaljene

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ gredi 5 mm - 60 mm
vse dele kaljene
Dolžina 150 mm
Širina 55 mm
Višina 45 mm
Masa na kos 2,2 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446650 150X55
EAN/GTIN 4045197204974

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba, iz kaljenega jekla. Fino brušene v paru, kot prizme 90°. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,004 mm.