Zarisovalno pomično šestilo 400 mm

Št. art.: 446300 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 38,90 € /kos.
  • 28,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 400 mm
Delitev/odčitavanje 0,05 mm
Točnost 100 µm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Površina mat kromiranih
Dolžina zarisovalnega roba 160 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Merilno orodje analogni
Vrsta izdelka Zarisovalno pomično šestilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446300 400
EAN/GTIN 4045197204943

Opis

Izvedba:

Nesvetleče kromiran, s čisto gravirano skalo.