{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
| Delitev/odčitavanje | 0,05 mm | |
| Točnost | 75 µm | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Površina | mat kromiranih | |
| Dolžina zarisovalnega roba | 135 mm | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Vrsta izdelka | Zarisovalno pomično šestilo |
| Številka izdelka | 446300 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197204929 | |
| Številka proizvajalca | 446300 200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |