Ženklinimo slankmatis 400 mm

Prekės Nr.: 446300 400

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 38,90 € /vnt.
  • 28,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 400 mm
Padalos / nuskaitymas 0,05 mm
Leistina paklaida 100 µm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Paviršius matinis chromuotas
Ženklinimo bėgelio ilgis 160 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Matavimo prietaisai analoginis
Produkto rūšis Ženklinimo slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 446300 400
EAN / GTIN 4045197204943

Aprašymas

Modelis:

Matinis chromuotas paviršius su aiškiai išgraviruota skale.