Rits-skjutmått 400 mm

Art-nr: 446300 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 484,81 SEK /st.
  • 350,21 SEK /st.
på begäran
I lager
46 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 400 mm
gradering/avläsning 0,05 mm
felgräns 100 µm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
Yta mattförkromad
längd på ritskant 160 mm
förpackning Stabil box
Mätteknik analog
Produktslag Rits-skjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446300 400
EAN/GTIN 4045197204943

Benämning

Utförande:

Mattförkromad med tydligt graverad skala.