• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pied à coulisse de traçage, Plage de mesure: 400mm

Réf.: 446300 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 52.20 /pcs.
  • CHF 37.55 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 400 mm
Graduation/lecture 0,05 mm
Erreur admissible 100 µm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Surface chromé mat
Longueur règle de traçage 160 mm
Emballage Boîte robuste
Métrologie analogique
Type de produit Pied a coulisse de tracage

Identification et classification

Référence article 446300 400
EAN / GTIN 4045197204943
Réf. fabricant 446300 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Chromés mats, avec graduations proprement gravées.

Téléchargements et documents

Produits adaptés