Digitalni višinski merilnik TESA-HITE MAGNA, Tip: 400

Št. art.: 445240 400
Popust
3.455,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 30. jun. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 363,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: TESA Link Connector TLC
  • Vrsta IP-zaščite: IP 55
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 415 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 570 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Preklop koraka številk 0,001/0,005/0,01 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 8 µm
Natančnost ponovitve (2 σ) < 3 µm
Metoda pomikanja merilnih sani ročna
Vmesnik TESA Link Connector TLC
Vrsta IP-zaščite IP 55
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Merilna sila 1,5 ± 0,5 N
Merilno orodje digitalno
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445240 400
EAN/GTIN 7630041143614
Številka proizvajalca 00730082

Opis

Izvedba:

Visoko natančni, zelo robustni, ročno nastavljivi višinski merilniki. Dinamično tipanje obdelovanca z vedno enako merilno silo. Preprosto upravljanje z velikim prikazom številk in simboli za merilne funkcije.
  • Magnetni merilni sistem TESA Magna-μ za najzahtevnejše pogoje okolice.
  • Velik pregleden zaslon z višino številk 21 mm in intuitivnimi simboli. Barvni prikazovalnik in osvetlitev ozadja za izboljšano odčitavanje.
  • Zelo dolga življenjska doba baterije za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
  • Uporabniku prijazna uporaba z večjezično kontekstno pomočjo v aktivnih funkcijah.
  • Bistveno hitrejše merjenje točk prevoja (min, maks, ⌀) s patentirano tehnologijo Quickcenter Dynamic.

Prednosti:

Posebej primerno za uporabo v proizvodnji. Visoka stopnja neobčutljivosti na trdno in tekočo umazanijo. Sprednja stran panela z zaščito IP65, merilni sistem z zaščito IP55.

Funkcija:

IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za merjenje višinskih in stopenjskih mer, premerov, razmakov med izvrtinami, širin utorov, odstopanj vzporednosti itd.

Obseg dobave:

Osnovna naprava s pultom za upravljanje, držalo za merilni nastavek, referenčni element, omrežni kabel, standardni merilni nastavek s kroglico iz karbidne trdine ⌀ 5 mm, omrežni napajalnik 110–240 V, li-ionski akumulator za večkratno polnjenje. Poročilo SCS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Različen dodatni pribor je dobavljiv po ponudbi. Garnitura merilnih tipal art. 445266 in art. 445267, radijski oddajnik TLC-BLE art. 498921, podatkovni kabel art. 498918.

Opomba:

Za varen prevoz in ponovno kalibracijo višinskega merilnika shranite originalno embalažo.