RM-SET1.1875H6B-B-C1S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445470
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445470
EAN/GTIN 7291075224603
Številka proizvajalca 4445470
L-število L24220 137

Opis

Opis:

Indexable Reaming Tools, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 1-3/16″, vstavite sedež Velikost koda (SSC) 4,0, skupna dolžina (OAL) 8,7 ″, uporabna dolžina (LU) 6,3″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 1-3/16″
  • Največja globina reza (APMX): 0,87″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 4,0
  • Skupna dolžina (OAL): 8,7″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Uporabna dolžina (LU): 6,3″

Ustreznih izdelkov

Vstavki