RM-SET1.1875H6B-B-C1S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 4445470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445470
EAN / GTIN 7291075224603
Número del fabricante 4445470
Número L L24220 137

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1-3/16″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0 ,Longitud total (OAL) 8.7″ ,Longitud utilizable (LU) 6.3″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 1-3/16″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.87″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 4.0
  • Longitud total (OAL): 8.7″
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Longitud utilizable (LU): 6.3″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles