RM-SET1.1875H6B-B-C1S Váltólapkás dörzsárak

Cikkszám: 4445470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445470
EAN / GTIN 7291075224603
Gyártó száma 4445470
L-szám L24220 137

Leírás

Leírás:

Indexálható dörzsárazó eszközök, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1-3 / 16 ″, ülékméret kód (SSC) 4,0, teljes hossz (OAL) 8,7 ″, használható hossz (LU) 6,3 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 1-3/16″
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,87”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 4,0
  • Teljes hossz (OAL): 8,7”
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 6,3”

Megfelelő termékek

Betétek