• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SET1.1875H6B-B-C1S Einschneiden-Reibahle für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 4445470
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445470
EAN / GTIN 7291075224603
Herstellernummer 4445470
L-Nummer L24220 137

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen mit wechselbaren Schneiden ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-3/16″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0 ,Gesamtlänge (OAL) 8.7″ ,Nutzlänge (LU) 6.3″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-3/16″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.87″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 4.0
  • Gesamtlänge (OAL): 8.7″
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 6.3″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten