• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalno analogna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 25mm

Št. art.: 434621 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 24,70 € /kos.
  • 75,40 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 25 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,01 / 0,001 mm
Točnost 0,003 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Merilna sila ≤ 1,8 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434621 25
EAN/GTIN 4946368121123
Številka proizvajalca 543-551D
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Enkratna nastavitev ničle, ki je fiksno vpisana. Hitrost postopka nima vpliva na merilni rezultat. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve. Čvrsto kovinsko ohišje, precizno uležajena tipalna ročica.

Izvedba - ilustracija:

Podatkovni izhod
Ničle
na poljubnem položaju ali absolutno merilo.
Prednastavitev
Preklop 0,01/0,001 mm.
Priključek
za omrežni napajalnik.
Preklop smeri štetja
Sprememba prikaza
z zelene na rdečo pri prekoračitvi tolerance.
Vklop/izklop
Večkratni preklop
Zadržana maksimalna ali minimalna vrednost in razlika.
Izbira merilnega območja
Ničelna točka, analogni prikaz.

Funkcija:

  • Pri prekoračitvi tolerance se spremeni barva ozadja prikaza.
  • Najmanjša vrednost
  • Pomnilnik največje vrednosti, zaradi tega ni potrebno iskanje točke zasuka.
  • Prikaz ničle npr. za merjenje tolerance.
  • Preklop smeri merjenja

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom in omrežnim napajalnikom 220 V/9 V/500 mA.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498430, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.