• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Mala merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434030 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,02 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C
Merilna sila 0,5 − 0,9 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 44 mm
Debelina ohišja 19 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434030 12,5
EAN/GTIN 7640125687057
Številka proizvajalca 905.4121.10

Opis

Izvedba:

Najmanjša digitalna merilna ura (⌀ ohišja 44 mm) s patentiranim, induktivnim merilnim sistemom. Življenjska doba baterije > 3500 h. Številne funkcije: absolutni in relativni način, prednastavitev. Z dodatnim vodilom v obliko lastovičjega repa na hrbtni strani.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Opto RS232 z 9-polnim, serijskim priključkom in kombiniranim, zunanjim napajanjem art. 498951.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov