{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 44 mm | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Tloušťka pouzdra | 19 mm | |
| Označení výrobce | sylvac | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 12,5 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,5 N | |
| Měřicí síla max. | 0,9 N | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Mez chyby | 0,02 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Norma | výrobní norma | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Dělení stupnice, digitální | 0,01 mm | |
| Jednotka odečet, digitální | milimetr; palce | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet | 0,001 palec | |
| Rozhraní | Opto RS232C | |
| Funkce Preset | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434030 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125687057 | |
| Číslo výrobce | 905.4121.10 |