{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 12,5 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Limite de erro | 0,02 mm | |
| Interface | Interface RS232C | |
| Força de medição | 0,5 − 0,9 N | |
| ⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| ⌀ da caixa | 44 mm | |
| Espessura da caixa | 19 mm | |
| Olhal na parede traseira do comparador | não | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Comparador |
| Número do artigo | 434030 12,5 | |
| EAN/GTIN | 7640125687057 | |
| Número do fabricante | 905.4121.10 |