• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Klein-Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434030 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 44 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 3 500 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Dicke des Gehäuses 19 mm
Herstellerbezeichnung sylvac
Material Gehäuse Kunststoff
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,5 mm
Messkraft min. 0,5 N
Messkraft max. 0,9 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Fehlergrenze 0,02 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Durchmesser Tastbolzen 4 mm
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Schutzart / Schutzklasse Schutzklasse (Elektrotechnik)
Skalenteilungswert 0,01 mm
verstellbare Toleranzmarken nein
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Ablesung, Zoll 0,0005 Zoll
Schnittstelle Opto RS232C
Preset-Funktion ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434030 12,5
EAN / GTIN 7640125687057
Herstellernummer 905.4121.10

Beschreibung

Execuţie:

Ceas comparator digital de dimensiuni mici (⌀ carcasei 44 mm) cu sistem de măsurare inductiv, brevetat. Durabilitatea bateriei > 3500 h. Funcţii variabile: ABS şi sistem relativ, PRESET. Prevăzut cu ghidaj adiţional în formă de coadă de rândunică pe partea posterioară.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Opto RS232 cu racord în serie cu 9 pini şi alimentare electrică combinată, externă Cod 498951.