• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Mali mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm

Artikl br.: 434030 12,5

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 21,62 € kom.
  • 26,92 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C-sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 12,5 mm
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,02 mm
Prihvat RS232C-sučelje
Snaga mjerenja 0,5 − 0,9 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 44 mm
Debljina kućišta 19 mm
Karika na poleđini mjernog sata ne
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434030 12,5
EAN / GTIN 7640125687057
Broj proizvođača 905.4121.10

Opis

Izvedba:

Najmanji digitalni mjerni sat (kućište ⌀ 44 mm) s patentiranim, induktivnim mjernim sustavom. Trajanje baterije > 3500 h. Brojne funkcije: ABS i relativni način rada, PRESET. S dodatnom rašljastom vodilicom na stražnjoj strani.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Opto RS232 s 9-polnim, serijskim priključkom i kombiniranim vanjskim strujnim napajanjem br. 498951.