1086 R Digitalni merilni uri 50 mm (2”) 0,01 mm m.K.

Št. art.: 4337782KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija MarCator 1086
Vrsta zaščite IP IP42
Oznaka proizvajalca 1086 R
Embalaža Škatla
Prikaz digitalno
Merilno območje min. 0 mm
Napajanje baterijsko napajanje
Standard tovarniški standard
Poročilo o preizkusu da
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Delitev skale 0,01 mm
Enota, odčitavanje milimeter
Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4337782KAL
EAN/GTIN 4059192066567
Številka proizvajalca 4337782KAL
L-število L40080 111561
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digitalni merilnik MarCator 1086 R
Vrsta zaščite IP: IP 42
vmesnik za podatke: USB, Digimatic
Tovarniški standard
Merilni razpon v mm: 50 mm
Vrednost koraka v mm:
Vrednost koraka številke v palcih:
Obseg dobave: Baterija, protokol o preskusu, navodila za uporabo, kartonska embalaža

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MarCator 1086" Poglej vse