1003 T Mehanski komparator Millimess +/-50µm, 1µm, IP 54

Št. art.: 4334005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija Millimess
Vrsta zaščite IP IP54
Oznaka proizvajalca 1003
Embalaža Primer
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. −0,05 mm
Merilno območje maks. 0,05 mm
Točnost 0,002 mm
Standard DIN 879
Lastnost merilne ure ležaj iz dragih kamnov; zaščitena pred udarci
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Delitev skale 0,001 mm
Nastavljive tolerančne značke da
Enota, odčitavanje milimeter
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4334005
EAN/GTIN 4059192014124
Številka proizvajalca 4334005
L-število L40080 101
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Velika visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
  • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
  • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
  • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
  • Zaščitno ohišje v obliki škatle
  • Konstantna merilna sila
  • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

Opis:

Mehanski precizni kazalec Millimess 1003 T
  • DIN 879-1
  • IP 54
  • barva številčnice: rumena Merilno območje: ± 50 µm
  • Merilni interval (µm): 1 µm
  • Merilna sila: 1 N
Način dobave: Ohišje

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana

Standard:

DIN 879-1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Millimess" Poglej vse