Millimess 1003 T

Réf.: 4334005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant 1003
Emballage Etui
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min -0,05 mm
Plage de mesure max. 0,05 mm
Erreur admissible 0,002 mm
Norme DIN 879
Caractéristique comparateur antichocs; monté sur rubis
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation 0,001 mm
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture millimètre
lecture 0,001 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4334005
EAN / GTIN 4059192014124
Réf. fabricant 4334005
Article hors catalogue L40080 101
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Réglage fin bloquable
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable, acier trempé
  • Guidage à billes de précision de la tige de mesure pour un faible écart d'inversion
  • Insensible aux forces agissant latéralement sur la tige de mesure
  • Haute sensibilité et précision grâce aux paliers des axes de mesure dans des pierres et des roues et pignons à denture de précision
  • Boîtier de protection en forme de boîte
  • Force de mesure constante
  • Soulèvement de la tige de mesure par un releveur de fil vissable ou une touche de soulèvement

Description:

Aiguille mécanique de précision Millimess 1003 T
  • DIN 879-1
  • IP 54
  • Couleur du cadran : jaune Plage de mesure : ± 50 µm
  • Division de l'échelle (µm) : 1 µm
  • Force de mesure : 1 N
Livraison: Etui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré

Norme:

DIN 879-1