{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material ohišja | kovina | |
| Prikaz | analogno | |
| Oznaka proizvajalca | 1003 | |
| Merilno območje min. | −0,05 mm | |
| Embalaža | Primer | |
| Merilno območje maks. | 0,05 mm | |
| Točnost | 0,002 mm | |
| Standard | DIN 879 | |
| Lastnost merilne ure | ležaj iz dragih kamnov; zaščitena pred udarci | |
| Delitev skale, analogno | 0,001 mm | |
| Nastavljive tolerančne značke | da | |
| Enota, odčitavanje, analogno | milimeter | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | komparatorja |
| Številka izdelka | 4334076 | |
| EAN/GTIN | 4059192014209 | |
| Številka proizvajalca | 4334076 | |
| L-število | L40080 2087 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |