Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 6-12mm

Št. art.: 428991 6-12
Popust
836,07 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 118,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 6 mm - 12 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,004 / 0,005 mm
Merilno orodje analogni
Število mikrometrov 3
Število nastavitvenih obročev 2
⌀ nastavitvenega obroča 8 / 10 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428991 6-12
EAN/GTIN 4045197276360
Številka proizvajalca 428991 6-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani (od ⌀ 12 z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od 12 mm iz karbidne trdine).

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428990, nastavitveni prstani (za justiranje) in podaljšek.