{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 6 mm - 12 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,004 / 0,005 mm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Număr de micrometre | 3 | |
| Număr de inele de calibrare | 2 | |
| ⌀ inel calibrare | 8 / 10 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
| Cod articol | 428991 6-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197276360 | |
| Număr producător | 428991 6-12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |