{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Označení výrobce | Innenmessschrauben-Satz | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Počet nastavovacích kroužků | 2 ks | |
| Průměr nastavovacího kroužku | 10 mm; 8 mm | |
| S prodloužením | ano | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mez chyby | 5 µm | |
| Počet mikrometrů | 3 ks | |
| Rozsah měření min. | 6 mm | |
| Rozsah měření max. | 12 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 428991 6-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197276360 | |
| Číslo výrobce | 428991 6-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |